Stránka 1 z 87

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
BF1683 250-CC 150.36 TAPERED

POROVNAJTE

BF1683 250-CC 150.36 TAPERED

Popis
DODGE BF1683 250-CC 150.36 TAPERED

DODGE

Katalógové číslo výrobcu BF1683 250-CC 150.36 TAPERED

BDI # 297129

Vlastnosti

Uchytávací rám: 254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 11,7
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 33,16

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SF863BR-150K-B7-M1

POROVNAJTE

SF863BR-150K-B7-M1

Popis
BOSTON GEAR SF863BR-150K-B7-M1

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu SF863BR-150K-B7-M1

BDI # 181367

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 11,7
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 29,21
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,15
Ostatné vlastnosti: Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 16

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
FWC730-150-B7-G

POROVNAJTE

FWC730-150-B7-G

Popis
BOSTON GEAR FWC730-150-B7-G

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu FWC730-150-B7-G

BDI # 175782

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 11,7
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 76,2
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN: 343924
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 13,49

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0600150DBGT03

POROVNAJTE

F0600150DBGT03

Popis
CONE DRIVE F0600150DBGT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0600150DBGT03

BDI # 24194125

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 11,7
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 78 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 13,69

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0600150DBGX03

POROVNAJTE

F0600150DBGX03

Popis
CONE DRIVE F0600150DBGX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0600150DBGX03

BDI # 24194129

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 11,7
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 78 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 15,25

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo