VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VT006-007-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847397
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,134
Celková šírka - palce:
2,402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Face Mounted | 8 Arc-Minutes Backlash | 2513 in-lb Peak Torque | Stainless Steel Output Shaft
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,433
Celková šírka - palce:
4,528
VT014-007-0-RM142-71
Popis
BOSTON GEAR VT014-007-0-RM142-71
Katalógové číslo výrobcu VT014-007-0-RM142-71
BDI # 847235
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,5
Celková šírka - palce:
5,591
GMTA040-24U7BHN3
Popis
TSUBAKI GMTA040-24U7BHN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA040-24U7BHN3
BDI # 23946461
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
0
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,465
Celková šírka - palce:
6,87
PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
Popis
BOSTON GEAR PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
Katalógové číslo výrobcu PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
BDI # 185332
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,291
Celková šírka - palce:
13,11