3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom
Popis
3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom
Katalógové číslo výrobcu D12B33
BDI # 15043180
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-2
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
7,89
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
8,305
Priemer stúpania – milimetre:
200,41
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,79
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
167,894
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,68
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Priemer stúpania – milimetre:
147,066
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
68
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,79
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
167,894
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,68
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
147,066
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,79
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
167,894
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,68
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
147,066
Uchytávacia metóda:
Bushed
50B33FH X 1-3/8
Popis
TSUBAKI 50B33FH X 1-3/8
Katalógové číslo výrobcu 50B33FH X 1-3/8
BDI # 24344101
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Typ reťaze:
ANSI Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
6,575
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
6,921
Priemer stúpania – milimetre:
167
Uchytávacia metóda:
Finished Bore