Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,5
Veľkosť reťaze:
08B-1
Rozteč reťaze – milimetre:
12,7
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,787
Ostatné vlastnosti:
DIN 8187 Chain | Simplex Plate Wheel
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení:
No Bushing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,509
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
95
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,455
Šírka tváre – milimetre:
60
Šírka tváre - palce:
2,362
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
89,13
Uchytávacia metóda:
Bushed
083-1/Z=35 NR. PS07035
Popis
SATI 083-1/Z=35 NR. PS07035
Katalógové číslo výrobcu 083-1/Z=35 NR. PS07035
BDI # 1405388
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,5
Veľkosť reťaze:
083-1 | 084-1
Rozteč reťaze – milimetre:
12,7
Priemer stúpania - palce:
5,578
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,811
Ostatné vlastnosti:
16MM Plain Bore
Priemer stúpania – milimetre:
141,68
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,57
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
151
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,516
Šírka tváre – milimetre:
85,5
Šírka tváre - palce:
3,366
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
141,47
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
50BS35H 1 3/8 BORE
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS35H 1 3/8 BORE
Katalógové číslo výrobcu 50BS35H 1 3/8 BORE
BDI # 20642919
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Priemer stúpania - palce:
6,973
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
7,319
Ostatné vlastnosti:
With 2 Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
177,114
Uchytávacia metóda:
Finished Bore