Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373331
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 2140000N Static Load Rating; 651000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1020000N Static Load Rating; 440000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1320000N Static Load Rating; 565000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,78
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1550000N Static Load Rating; 486000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No