Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
345,44
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
13,6
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Barrier Seal
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
30,369
TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 270941
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Globálne číslo dielu GPN:
270753
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA9415H25 TA TPR BU REDCR
BDI # 296332
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
284,988
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
11,22
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,33
HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT315BT BTV TPR BU REDCR
BDI # 270943
Vlastnosti
Uchytávací rám:
B30
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,45
TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270945
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,75