TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA9415H25 TA TPR BU REDCR
BDI # 296332
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
284,988
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
11,22
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,33
315HMTP25 6B SAE-A 2
Popis
BROWNING 315HMTP25 6B SAE-A 2
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 6B SAE-A 2
BDI # 358888
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,42
315HMTP25 14T SAE-C 4
Popis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Katalógové číslo výrobcu 315HMTP25 14T SAE-C 4
BDI # 358887
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
216,662
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,53
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,97
215HMTP25 13T SAE-B 2
Popis
BROWNING 215HMTP25 13T SAE-B 2
Katalógové číslo výrobcu 215HMTP25 13T SAE-B 2
BDI # 358871
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
178,054
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,01
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,53
HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT325BT BTV TPR BU REDCR
BDI # 270944
Vlastnosti
Uchytávací rám:
A20
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,64