TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295403
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
TA3203H32 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA3203H32 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H32 TA TPR BU REDCR
BDI # 295604
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295673
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
TA0107L31 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA0107L31 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA0107L31 TPR BU REDCR
BDI # 295241
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
86,614
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,41
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Light Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,68
TDT1530T TV TPR BU REDCR
Popis
DODGE TDT1530T TV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TDT1530T TV TPR BU REDCR
BDI # 273041
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
500HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
776,732
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
30,58
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
37,76