TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270945
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,75
TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270726
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,37
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
197,612
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,78
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,66
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
110,744
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,36
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
TXT209AT ABHS REDUCER
Popis
DODGE TXT209AT ABHS REDUCER
Katalógové číslo výrobcu TXT209AT ABHS REDUCER
BDI # 270811
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Globálne číslo dielu GPN:
270749
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,55