TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 270941
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Globálne číslo dielu GPN:
270753
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,55
TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA9415H25 TA TPR BU REDCR
BDI # 296332
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
284,988
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
11,22
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,33
TA2115H25 TA TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA2115H25 TA TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA2115H25 TA TPR BU REDCR
BDI # 295484
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
138,43
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,45
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,92
HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Popis
DODGE HXT325BT BTV TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu HXT325BT BTV TPR BU REDCR
BDI # 270944
Vlastnosti
Uchytávací rám:
A20
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,64
TXT1024AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT1024AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT1024AT ATV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 273086
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
317,5
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
12,5
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
21,83