NTR23-003-0-RM060-19
Popis
BOSTON GEAR NTR23-003-0-RM060-19
Katalógové číslo výrobcu NTR23-003-0-RM060-19
BDI # 849110
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,5
Celková šírka - palce:
2,76
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
38,1
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343525
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,065
VTR115-028-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VTR115-028-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VTR115-028-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
62,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,331
Celková šírka - palce:
4,528
SSF718B-25K-B5-GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF718B-25K-B5-GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF718B-25K-B5-GS1
BDI # 184650
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,19
SF862BR-56K-B9-M1
Popis
BOSTON GEAR SF862BR-56K-B9-M1
Katalógové číslo výrobcu SF862BR-56K-B9-M1
BDI # 181350
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
31,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
17,018
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,67
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,65