QCWA760-1200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA760-1200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA760-1200E-B5-G
BDI # 179816
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339032
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,81
FWA713-1200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA713-1200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA713-1200-B5-G
BDI # 171869
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338841
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,19
RFWC718-1200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC718-1200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC718-1200-B4-G
BDI # 172380
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345105
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
RFWC713-1200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC713-1200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC713-1200-B4-G
BDI # 172372
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345089
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,04
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339206
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,41