RFWC718-200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC718-200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC718-200-B4-G
BDI # 172375
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345109
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
FWC726-200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC726-200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC726-200-B5-G
BDI # 171808
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343915
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
QCWC738-200E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR QCWC738-200E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu QCWC738-200E-B7-G
BDI # 179906
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344569
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
NTR34-200-0-RM090-39
Popis
BOSTON GEAR NTR34-200-0-RM090-39
Katalógové číslo výrobcu NTR34-200-0-RM090-39
BDI # 849402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,49
Celková šírka - palce:
3,54
NTR23-200-0-RM060-1
Popis
BOSTON GEAR NTR23-200-0-RM060-1
Katalógové číslo výrobcu NTR23-200-0-RM060-1
BDI # 849401
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4