F0600200DWFX03
Popis
CONE DRIVE F0600200DWFX03
Katalógové číslo výrobcu F0600200DWFX03
BDI # 24194489
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,44
F0390200DFFT03
Popis
CONE DRIVE F0390200DFFT03
Katalógové číslo výrobcu F0390200DFFT03
BDI # 24194491
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F0390200DFFV03
Popis
CONE DRIVE F0390200DFFV03
Katalógové číslo výrobcu F0390200DFFV03
BDI # 24194493
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F0390200DFFX03
Popis
CONE DRIVE F0390200DFFX03
Katalógové číslo výrobcu F0390200DFFX03
BDI # 24194495
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,15
F0440200DFFT03
Popis
CONE DRIVE F0440200DFFT03
Katalógové číslo výrobcu F0440200DFFT03
BDI # 24194497
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,09