F060075.DFFT03
Popis
CONE DRIVE F060075.DFFT03
Katalógové číslo výrobcu F060075.DFFT03
BDI # 24197664
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F060075.DFFV03
Popis
CONE DRIVE F060075.DFFV03
Katalógové číslo výrobcu F060075.DFFV03
BDI # 24197666
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F044075.DWQX02
Popis
CONE DRIVE F044075.DWQX02
Katalógové číslo výrobcu F044075.DWQX02
BDI # 24197494
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,67
F039075.DFNT01
Popis
CONE DRIVE F039075.DFNT01
Katalógové číslo výrobcu F039075.DFNT01
BDI # 24197394
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,64
F050075.DFJX03
Popis
CONE DRIVE F050075.DFJX03
Katalógové číslo výrobcu F050075.DFJX03
BDI # 24197734
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,83