Stránka 1 z 3

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
R1413-1.35-D

POROVNAJTE

R1413-1.35-D

Popis
BOSTON GEAR R1413-1.35-D

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1413-1.35-D

BDI # 175715

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 1346,2
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,25
Celková šírka - palce: 13

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
R1215-1.35-E

POROVNAJTE

R1215-1.35-E

Popis
BOSTON GEAR R1215-1.35-E

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1215-1.35-E

BDI # 179841

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 1346,2
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 8,25
Celková šírka - palce: 11

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
R1214-1.35-E

POROVNAJTE

R1214-1.35-E

Popis
BOSTON GEAR R1214-1.35-E

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1214-1.35-E

BDI # 179713

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 1346,2
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,125
Celková šírka - palce: 11

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
R1214-1.35-D

POROVNAJTE

R1214-1.35-D

Popis
BOSTON GEAR R1214-1.35-D

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1214-1.35-D

BDI # 175643

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 1346,2
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 10,125
Celková šírka - palce: 11

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
R1216-1.35-I

POROVNAJTE

R1216-1.35-I

Popis
BOSTON GEAR R1216-1.35-I

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1216-1.35-I

BDI # 175670

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 1346,2
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11
Celková šírka - palce: 11

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo