Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,375
Celková šírka - palce:
13
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1.5:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,813
Celková šírka - palce:
14,719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Nominálny pomer:
1.5:1
Palec – metrický:
Inch
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,813
Celková šírka - palce:
14,719
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,25
Celková šírka - palce:
13
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11
Celková šírka - palce:
11