Stránka 1 z 8

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
F0390100DFPT03

POROVNAJTE

F0390100DFPT03

Popis
CONE DRIVE F0390100DFPT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0390100DFPT03

BDI # 24192918

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 11,64

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0390100DFPX03

POROVNAJTE

F0390100DFPX03

Popis
CONE DRIVE F0390100DFPX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0390100DFPX03

BDI # 24192922

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 13,15

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0390100DBPV03

POROVNAJTE

F0390100DBPV03

Popis
CONE DRIVE F0390100DBPV03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0390100DBPV03

BDI # 24192944

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,54
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,01

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0600100DHPX03

POROVNAJTE

F0600100DHPX03

Popis
CONE DRIVE F0600100DHPX03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0600100DHPX03

BDI # 24192940

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 2,37
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 14,44

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0440100DWRT03

POROVNAJTE

F0440100DWRT03

Popis
CONE DRIVE F0440100DWRT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0440100DWRT03

BDI # 24193027

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo