RFWC718-200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC718-200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC718-200-B4-G
BDI # 172375
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345109
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
FWC726-200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC726-200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC726-200-B5-G
BDI # 171808
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343915
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
QCWC738-200E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR QCWC738-200E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu QCWC738-200E-B7-G
BDI # 179906
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344569
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
RFWC738-200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC738-200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC738-200E-B5-G
BDI # 172410
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345163
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
RFWC713-200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC713-200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC713-200-B4-G
BDI # 172367
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
345093
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,04