Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
101,6
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,99
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
348766
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,39
BF1483 210-CC 26.58 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 210-CC 26.58 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 210-CC 26.58 TAPERED
BDI # 297079
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,74
BF1083 180-CC 26.48 TAPERED
Popis
DODGE BF1083 180-CC 26.48 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1083 180-CC 26.48 TAPERED
BDI # 296970
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,77
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,49