F060075.DFFT03
Popis
CONE DRIVE F060075.DFFT03
Katalógové číslo výrobcu F060075.DFFT03
BDI # 24197664
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F060075.DFFV03
Popis
CONE DRIVE F060075.DFFV03
Katalógové číslo výrobcu F060075.DFFV03
BDI # 24197666
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,88
F050075.DFJX03
Popis
CONE DRIVE F050075.DFJX03
Katalógové číslo výrobcu F050075.DFJX03
BDI # 24197734
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,83
F050075.DHAX03
Popis
CONE DRIVE F050075.DHAX03
Katalógové číslo výrobcu F050075.DHAX03
BDI # 24197812
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,83
F050075.DHJT03
Popis
CONE DRIVE F050075.DHJT03
Katalógové číslo výrobcu F050075.DHJT03
BDI # 24197742
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
23,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,27