BF1283 280-CC 97.44 TAPERED
Popis
DODGE BF1283 280-CC 97.44 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1283 280-CC 97.44 TAPERED
BDI # 297067
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
19,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
27,4
BF1083 180-CC 89.95 TAPERED
Popis
DODGE BF1083 180-CC 89.95 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1083 180-CC 89.95 TAPERED
BDI # 296976
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
19,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,77
BB1283CN210TC/97.44A1ASI2.875X5.51
Popis
DODGE BB1283CN210TC/97.44A1ASI2.875X5.51
Katalógové číslo výrobcu BB1283CN210TC/97.44A1ASI2.875X5.51
BDI # 296703
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
19,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,76
SF842BR-90K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF842BR-90K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF842BR-90K-B5-M1
BDI # 181233
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
19,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
14,986
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,59
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,79
BB1083 250-CC 89.85 2-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1083 250-CC 89.85 2-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1083 250-CC 89.85 2-3/8 S SHFT
BDI # 296674
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
19,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,47