VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847577
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
125
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,331
Celková šírka - palce:
3,976
F832B-14K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F832B-14K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F832B-14K-B5-M1
BDI # 180415
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
125
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,82
Celková šírka - palce:
6,62
VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Popis
BOSTON GEAR VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Katalógové číslo výrobcu VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
BDI # 847554
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
125
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,15
Celková šírka - palce:
5,59
UTR010-014-0-RM100-69
Popis
BOSTON GEAR UTR010-014-0-RM100-69
Katalógové číslo výrobcu UTR010-014-0-RM100-69
BDI # 851081
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
125
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,734
Celková šírka - palce:
4,724
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
125
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
53,848
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,12
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Horizontal Attachment
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,25