FWA730-150-B7-G
Popis
BOSTON GEAR FWA730-150-B7-G
Katalógové číslo výrobcu FWA730-150-B7-G
BDI # 175771
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338892
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49
FWA738-150E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA738-150E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA738-150E-B5-G
BDI # 171733
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338913
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
QCWA738-150E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA738-150E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA738-150E-B5-G
BDI # 179792
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339009
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
28,448
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globálne číslo dielu GPN:
339188
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,125
RFWA730-150-B7-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA730-150-B7-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA730-150-B7-G
BDI # 175793
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
11,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339095
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49