TW113A-400-EM5
Popis
BOSTON GEAR TW113A-400-EM5
Katalógové číslo výrobcu TW113A-400-EM5
BDI # 170165
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,5
FWA726-400-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA726-400-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA726-400-B5-G
BDI # 171711
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338885
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
FWA730-400-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA730-400-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA730-400-B5-G
BDI # 175774
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338896
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49
SBKCFWC726-400P-B5-JS
Popis
BOSTON GEAR SBKCFWC726-400P-B5-JS
Katalógové číslo výrobcu SBKCFWC726-400P-B5-JS
BDI # 21527476
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Stainless BostKleen paint
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
F0390400DBPV03
Popis
CONE DRIVE F0390400DBPV03
Katalógové číslo výrobcu F0390400DBPV03
BDI # 24196196
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
4,4
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
39,116
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,54
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 60 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,01