NT23-030-0-RM060-6
Popis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Katalógové číslo výrobcu NT23-030-0-RM060-6
BDI # 852338
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,83
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338360
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,69
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338410
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,35
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338641
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,56
UTR010-025-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR UTR010-025-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu UTR010-025-0-RM100-71
BDI # 851159
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,734
Celková šírka - palce:
4,724