HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Popis
TSUBAKI HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Katalógové číslo výrobcu HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
BDI # 23950732
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.2KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
45
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
2
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,079
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,969
SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Popis
BOSTON GEAR SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Katalógové číslo výrobcu SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
BDI # 185254
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,25
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,81
SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
Popis
BOSTON GEAR SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
Katalógové číslo výrobcu SSHF726-40K-B5-HS1-P20-HUT58SS-3
BDI # 185185
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,18
GMTA010-18U40HN3
Popis
TSUBAKI GMTA010-18U40HN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA010-18U40HN3
BDI # 23926943
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
45
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Non Brake Type
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,291
Celková šírka - palce:
5,945