GMTA040-24U7BHN3
Popis
TSUBAKI GMTA040-24U7BHN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA040-24U7BHN3
BDI # 23946461
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
0
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Brake Type
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,465
Celková šírka - palce:
6,87
PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
Popis
BOSTON GEAR PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
Katalógové číslo výrobcu PR2142-007-KS-S-4050102-28.0
BDI # 185332
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,291
Celková šírka - palce:
13,11
DT090-007-0-RM090-20
Popis
BOSTON GEAR DT090-007-0-RM090-20
Katalógové číslo výrobcu DT090-007-0-RM090-20
BDI # 848324
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,936
Celková šírka - palce:
3,543
PR6140-007-KS-S-0601-32.0
Popis
BOSTON GEAR PR6140-007-KS-S-0601-32.0
Katalógové číslo výrobcu PR6140-007-KS-S-0601-32.0
BDI # 184015
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,291
Celková šírka - palce:
13,327
27-119219-F515
Popis
BOSTON GEAR 27-119219-F515
Katalógové číslo výrobcu 27-119219-F515
BDI # 847155
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
250
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,255
Celková šírka - palce:
4,53