BF1683 280-CC 21.90 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 280-CC 21.90 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 280-CC 21.90 TAPERED
BDI # 297134
Vlastnosti
Uchytávací rám:
284TC/286TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
34,08
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
348631
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,43
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
349225
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
346804
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,47
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
88,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,5
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,09