R1200-3-D

POROVNAJTE

R1200-3-D

Popis
BOSTON GEAR R1200-3-D

BOSTON GEAR

Katalógové číslo výrobcu R1200-3-D

BDI # 160171

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 583,3
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Palec – metrický: Inch
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 8,094
Celková šírka - palce: 9

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
15HB1-LR30

POROVNAJTE

15HB1-LR30

Popis
BROWNING 15HB1-LR30

BROWNING

Katalógové číslo výrobcu 15HB1-LR30

BDI # 328862

Vlastnosti

Uchytávací rám: Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 583,3
Druh redukcie: Right Angle
Motor zahrnutý: No

Nominálny pomer: 3:1
Palec – metrický: Inch
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 15,813
Celková šírka - palce: 14,719

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo