SSF726-80K-B5-GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF726-80K-B5-GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF726-80K-B5-GS1
BDI # 185335
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,63
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,54
BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1683 210-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
BDI # 296781
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,59
SSF71880KB5GS1
Popis
BOSTON GEAR SSF71880KB5GS1
Katalógové číslo výrobcu SSF71880KB5GS1
BDI # 185242
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505
BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51
Popis
DODGE BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51
Katalógové číslo výrobcu BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51
BDI # 296702
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,76
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
21,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,505