TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT309BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270945
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
105,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,17
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,75
TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Popis
DODGE TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI # 270726
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,37
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Globálne číslo dielu GPN:
338325
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,48
F862BF-9.0K-B9-M8
Popis
BOSTON GEAR F862BF-9.0K-B9-M8
Katalógové číslo výrobcu F862BF-9.0K-B9-M8
BDI # 180769
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,84
F842B-9.0K-B7-M1
Popis
BOSTON GEAR F842B-9.0K-B7-M1
Katalógové číslo výrobcu F842B-9.0K-B7-M1
BDI # 180573
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Celková šírka - palce:
6,62