SF863BR-500K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF863BR-500K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF863BR-500K-B5-M1
BDI # 181379
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
29,21
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,15
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16
NTR23-500-0-RM060-1
Popis
BOSTON GEAR NTR23-500-0-RM060-1
Katalógové číslo výrobcu NTR23-500-0-RM060-1
BDI # 849418
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4
NTR23-500-0-RM060-11
Popis
BOSTON GEAR NTR23-500-0-RM060-11
Katalógové číslo výrobcu NTR23-500-0-RM060-11
BDI # 849419
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,32
Celková šírka - palce:
2,4
SF853BR-500K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF853BR-500K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF853BR-500K-B5-M1
BDI # 181312
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
22,606
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,89
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,17
DTR090-500-0-RM090-28
Popis
BOSTON GEAR DTR090-500-0-RM090-28
Katalógové číslo výrobcu DTR090-500-0-RM090-28
BDI # 848938
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
3,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,008
Celková šírka - palce:
3,543