FWA738-1800E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA738-1800E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA738-1800E-B5-G
BDI # 171744
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338915
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
QCWA752-1800E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA752-1800E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA752-1800E-B5-G
BDI # 179807
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339023
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,78
RFWA760-1800E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA760-1800E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA760-1800E-B5-G
BDI # 172364
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339140
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,81
QCWA726-1800-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA726-1800-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA726-1800-B5-G
BDI # 179763
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338980
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
RFWA730-1800-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA730-1800-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA730-1800-B5-G
BDI # 175800
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339096
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49