RFWA718-200-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA718-200-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA718-200-B5-G
BDI # 173964
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339064
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,5
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339208
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,41
RFWA760-200E-B9-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA760-200E-B9-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA760-200E-B9-G
BDI # 172358
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339141
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,13
QCWA760-200E-B9-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA760-200E-B9-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA760-200E-B9-G
BDI # 179820
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339036
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,13
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
8,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339216
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,72