DTR115D-030-0-RM115-71
Popis
BOSTON GEAR DTR115D-030-0-RM115-71
Katalógové číslo výrobcu DTR115D-030-0-RM115-71
BDI # 849023
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Dual Shaft | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10
Celková šírka - palce:
4,528
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343350
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
23,82
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
38,1
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344164
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,675
RF738-30E-B9-H
Popis
BOSTON GEAR RF738-30E-B9-H
Katalógové číslo výrobcu RF738-30E-B9-H
BDI # 172153
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344962
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,38
QC732-30E-B7-H
Popis
BOSTON GEAR QC732-30E-B7-H
Katalógové číslo výrobcu QC732-30E-B7-H
BDI # 174402
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344404
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,14