RFWA718-300-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA718-300-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA718-300-B5-G
BDI # 173965
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339066
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,5
QCWA760-300E-B9-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA760-300E-B9-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA760-300E-B9-G
BDI # 179821
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339037
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
22,13
FWA713-300-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA713-300-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA713-300-B5-G
BDI # 171863
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338847
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,19
QCWA752-300E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA752-300E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA752-300E-B5-G
BDI # 179809
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339025
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,78
QCWA752-300E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA752-300E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA752-300E-B7-G
BDI # 179810
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
5,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339026
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,78