QCWA718-600-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA718-600-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA718-600-B5-G
BDI # 179748
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
2,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338965
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,5
QCWA760-600E-B7-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA760-600E-B7-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA760-600E-B7-G
BDI # 179823
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
2,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,4
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339039
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,81
RFWA726-600-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWA726-600-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWA726-600-B5-G
BDI # 172325
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
2,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339089
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,66
QCWA718-600-B4-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA718-600-B4-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA718-600-B4-G
BDI # 179747
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
2,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338964
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,35
RFWC752-600E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR RFWC752-600E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu RFWC752-600E-B5-G
BDI # 172422
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
2,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
130,302
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,13
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,19