Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,33
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Standard Unit | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,86
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,33
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,38
F044025.AWAT03
Popis
CONE DRIVE F044025.AWAT03
Katalógové číslo výrobcu F044025.AWAT03
BDI # 24984656
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,75
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,95
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,452
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,38
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 80 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,51
F060025.AWNT01
Popis
CONE DRIVE F060025.AWNT01
Katalógové číslo výrobcu F060025.AWNT01
BDI # 24186842
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
60,198
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,37
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 84 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,74