Stránka 1 z 1685

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
B051140.LAJTA

POROVNAJTE

B051140.LAJTA

Popis
CONE DRIVE B051140.LAJTA

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B051140.LAJTA

BDI # 24203218

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 43,8
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,65

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B051140.HAJXA

POROVNAJTE

B051140.HAJXA

Popis
CONE DRIVE B051140.HAJXA

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B051140.HAJXA

BDI # 24203216

Vlastnosti

Uchytávací rám: 182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 43,8
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,97
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 67 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,65

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
B041130.TAETJ

POROVNAJTE

B041130.TAETJ

Popis
CONE DRIVE B041130.TAETJ

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu B041130.TAETJ

BDI # 24201129

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 58,3
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 72 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 9,07

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0440100DWBV03

POROVNAJTE

F0440100DWBV03

Popis
CONE DRIVE F0440100DWBV03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0440100DWBV03

BDI # 24193395

Vlastnosti

Uchytávací rám: 143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
F0440100DWBT03

POROVNAJTE

F0440100DWBT03

Popis
CONE DRIVE F0440100DWBT03

CONE DRIVE

Katalógové číslo výrobcu F0440100DWBT03

BDI # 24193393

Vlastnosti

Uchytávací rám: 56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota: 0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky: 17,5
Druh redukcie: Right Angle
Palec – metrický: Inch

Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre: 44,45
Nominálna stredová vzdialenosť - palce: 1,75
Ostatné vlastnosti: Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Uchytávacia metóda: Direct Mounted
Celková dĺžka - palce: 12,09

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo