DTR060S-010-0-RM060-17
Popis
BOSTON GEAR DTR060S-010-0-RM060-17
Katalógové číslo výrobcu DTR060S-010-0-RM060-17
BDI # 848535
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
3,858
Celková šírka - palce:
2,402
DTR115-010-0-RM115-71
Popis
BOSTON GEAR DTR115-010-0-RM115-71
Katalógové číslo výrobcu DTR115-010-0-RM115-71
BDI # 848579
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,819
Celková šírka - palce:
4,528
DTR115-010-0-RM115-52
Popis
BOSTON GEAR DTR115-010-0-RM115-52
Katalógové číslo výrobcu DTR115-010-0-RM115-52
BDI # 848573
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,819
Celková šírka - palce:
4,528
PR2090-010-KS-S-0902-24.0
Popis
BOSTON GEAR PR2090-010-KS-S-0902-24.0
Katalógové číslo výrobcu PR2090-010-KS-S-0902-24.0
BDI # 183986
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
6,024
Celková šírka - palce:
7,992
VTR010-010-0-RM100-71
Popis
BOSTON GEAR VTR010-010-0-RM100-71
Katalógové číslo výrobcu VTR010-010-0-RM100-71
BDI # 847574
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,734
Celková šírka - palce:
4,724