232/530KYMBW507AC08
Popis
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08
Katalógové číslo výrobcu 232/530KYMBW507AC08
BDI # 19286766
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NU20/530EAMAW73W220C3
Popis
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Katalógové číslo výrobcu NU20/530EAMAW73W220C3
BDI # 23930103
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
50,8
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
539,75
Vnútorný priemer - palce:
21,25
Ostatné vlastnosti:
Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
650526
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2
Základné číslo:
LL575349
240/750YMDWEW919C6
Popis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Katalógové číslo výrobcu 240/750YMDWEW919C6
BDI # 24956976
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
31,25
Vonkajší priemer – milimetre:
793,75
Vnútorný priemer – milimetre:
673,1
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globálne číslo dielu GPN:
655628
Montáž komponentov:
LL481448 (1) | LL481411 (1)
Základné číslo:
LL481448
Trieda precíznosti:
Standard