Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer – milimetre:
609,397
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
660128
Montáž komponentov:
L879946 (1) | L879910 (1)
Základné číslo:
L879946
Trieda precíznosti:
Standard
238/600YMBW507C08C3
Popis
TIMKEN 238/600YMBW507C08C3
Katalógové číslo výrobcu 238/600YMBW507C08C3
BDI # 21967210
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
29
Vonkajší priemer – milimetre:
736,6
Vnútorný priemer – milimetre:
635
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globálne číslo dielu GPN:
654412
Montáž komponentov:
80780 (1) | 80720 (1)
Základné číslo:
80780
Trieda precíznosti:
Standard
238/600YMBW841C3
Popis
TIMKEN 238/600YMBW841C3
Katalógové číslo výrobcu 238/600YMBW841C3
BDI # 21966634
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565186
Počet radov valčekov:
Single Row