Stránka 1 z 977

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23988CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

23988CAMKC3P55W507

Popis
NSK 23988CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23988CAMKC3P55W507

BDI # 21736640

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 23,622
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
MU1015DXW937

POROVNAJTE

MU1015DXW937

Popis
NSK MU1015DXW937

NSK

Katalógové číslo výrobcu MU1015DXW937

BDI # 19373509

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,528
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
MU1015X

POROVNAJTE

MU1015X

Popis
NSK MU1015X

NSK

Katalógové číslo výrobcu MU1015X

BDI # 19373510

Vlastnosti

Profil: Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,131
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
N1016RXTPCCG5P4XU10

POROVNAJTE

N1016RXTPCCG5P4XU10

Popis
NSK N1016RXTPCCG5P4XU10

NSK

Katalógové číslo výrobcu N1016RXTPCCG5P4XU10

BDI # 25921114

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,921
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: PEEK Resin
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series | Special Precision Class P4XU10
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
N1015BTCCG5P4

POROVNAJTE

N1015BTCCG5P4

Popis
NSK N1015BTCCG5P4

NSK

Katalógové číslo výrobcu N1015BTCCG5P4

BDI # 1191358

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,528
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Nylon
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
Globálne číslo dielu GPN: 566194
Počet radov valčekov: Single Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo