Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
69,113
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
158,75
Vnútorný priemer - palce:
6,25
Ostatné vlastnosti:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
649866
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,721
Základné číslo:
EE280626
NU332EAMAWEW73C3
Popis
TIMKEN NU332EAMAWEW73C3
Katalógové číslo výrobcu NU332EAMAWEW73C3
BDI # 21956631
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
61,925
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
146,05
Vnútorný priemer - palce:
5,75
Ostatné vlastnosti:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
650059
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,438
Základné číslo:
EE750576
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
88,9
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
203,2
Vnútorný priemer - palce:
8
Ostatné vlastnosti:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
3,5
Základné číslo:
EE420801 #3
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing