NN3088-AS-K-M-SP
Popis
FAG NN3088-AS-K-M-SP
Katalógové číslo výrobcu NN3088-AS-K-M-SP
BDI # 18102435
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NNU 49/500 BK/SPW33X
Popis
SKF NNU 49/500 BK/SPW33X
Katalógové číslo výrobcu NNU 49/500 BK/SPW33X
BDI # 1305116
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Modified Internal Design
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NNU49/500-S-K-M-SP
Popis
FAG NNU49/500-S-K-M-SP
Katalógové číslo výrobcu NNU49/500-S-K-M-SP
BDI # 18102437
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NNU4988-S-K-M-SP
Popis
FAG NNU4988-S-K-M-SP
Katalógové číslo výrobcu NNU4988-S-K-M-SP
BDI # 18102415
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN3092-AS-K-M-SP
Popis
FAG NN3092-AS-K-M-SP
Katalógové číslo výrobcu NN3092-AS-K-M-SP
BDI # 18102436
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No