Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,984
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
25
Výška – palce:
0,039
Vnútorný priemer 2 - palce:
0,984
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
455983
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
14,732
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,891
Vonkajší priemer – milimetre:
73,431
Ostatné vlastnosti:
Light Medium Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,58
Základné číslo:
LM501310