Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
2,756
Priemer hriadeľu – milimetre:
70
Palec – metrický:
Metric
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Split
Okrajový materiál:
Thermoplastic Polyesterelastomer
1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Popis
SKF 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Katalógové číslo výrobcu 14887 / 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V
BDI # 1242532
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
53,975
Nominálna šírka – milimetre:
7,95
Diera v telese - palce:
2,125
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
1,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
38,1
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
182311
2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Popis
SKF 2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Katalógové číslo výrobcu 19823 / 2X2.75X0.313 CRW1 V
BDI # 1243417
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,85
Nominálna šírka – milimetre:
7,95
Diera v telese - palce:
2,75
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2
Priemer hriadeľu – milimetre:
50,8
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604476
68X90X10 HMSA10 V
Popis
SKF 68X90X10 HMSA10 V
Katalógové číslo výrobcu 68X90X10 HMSA10 V
BDI # 1257059
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
90
Nominálna šírka – milimetre:
10
Diera v telese - palce:
3,543
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2,677
Priemer hriadeľu – milimetre:
68
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
608809
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
68
Nominálna šírka – milimetre:
8
Diera v telese - palce:
2,677
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,575
Priemer hriadeľu – milimetre:
40
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
607959