Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22215K C3 W33 S
Popis
MCGILL SB 22215K C3 W33 S
Katalógové číslo výrobcu SB 22215K C3 W33 S
BDI # 344399
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22220K C3 W33 S
Popis
MCGILL SB 22220K C3 W33 S
Katalógové číslo výrobcu SB 22220K C3 W33 S
BDI # 344494
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing