Stránka 1 z 17

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
239/900CAMKE4

POROVNAJTE

239/900CAMKE4

Popis
NSK 239/900CAMKE4

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/900CAMKE4

BDI # 1185067

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 46,457
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/800CAMP55W509

POROVNAJTE

239/800CAMP55W509

Popis
NSK 239/800CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/800CAMP55W509

BDI # 21736523

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 41,732
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/800 CA/W513

POROVNAJTE

239/800 CA/W513

Popis
SKF 239/800 CA/W513

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/800 CA/W513

BDI # 1269560

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 41,732
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
TS3-238/850X1L1K

POROVNAJTE

TS3-238/850X1L1K

Popis
NTN TS3-238/850X1L1K

NTN

Katalógové číslo výrobcu TS3-238/850X1L1K

BDI # 17149996

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 40,551
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
TS2-230/850BL1KC#02

POROVNAJTE

TS2-230/850BL1KC#02

Popis
NTN TS2-230/850BL1KC#02

NTN

Katalógové číslo výrobcu TS2-230/850BL1KC#02

BDI # 17150095

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 48,031
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 160 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo